Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter32 mm
- Accident vasculaire cérébral30 mm
Details
- Pays d’origineJP
- AimantIntégré
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de montageTrous traversants
- Filetage de port standardG
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCQM
Aperçu
Description du fabricant
TIGE DE GUIDE COMPACTE CDQMB32TF-30
- Cylindre compact de type tige de guidage
- Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
- Courses standard (mm) : 5 à 100
- 4 fois la résistance de charge latérale du CQ2K
- Précision non rotative de 0.2 ou moins
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité