Motion
CDQMB50TN-20
Cylindre pneumatique compact - Alésage de 50 mm, course de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10027423
N° MFRCDQMB50TN-20
Prix124.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre pneumatique compact - Alésage de 50 mm, course de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10027423
N° MFRCDQMB50TN-20
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
Prix124.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    20 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Aimant
    Intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Trous traversants
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQM

Aperçu

Description du fabricant
TIGE DE GUIDE COMPACTE CDQMB50TN-20
  • Cylindre compact de type tige de guidage
  • Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Courses standard (mm) : 5 à 100
  • 4 fois la résistance de charge latérale du CQ2K
  • Précision non rotative de 0.2 ou moins

You May Also Like

How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good