Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Accident vasculaire cérébral20 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCQ2
- AimantAimant intégré
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCQ2
Aperçu
- Tuyauterie axiale compacte, à double action, monotige
- Taille de l’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm) : 5 à 100
- Types de filetage de port : Rc, NPT, G
- Capacité d’interrupteur automatique