Motion
CDQSBS20-30DC

SMC CORP OF AMERICA
CDQSBS20-30DC

CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10029421
N° MFRCDQSBS20-30DC
Prix54.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CDQSBS20-30DC

CYLINDRE COMPACT CQS avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI10029421
N° MFRCDQSBS20-30DC
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
Prix54.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    30 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQS
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Trou traversant/Les deux extrémités sont taraudées (standard)
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQS

Aperçu

Description du fabricant
CDQSBS20-30DC CYLINDRE, COMPACT
  • Charge antilatérale
  • Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
  • Courses : 5mm à 50mm selon la taille de l’alésage
  • Montages : trou traversant, les deux extrémités sont taraudées, pieds, brides avant ou arrière, double chape
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good