Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Accident vasculaire cérébral40 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCQS
- AimantIntégré
- Type de montageTrou traversant/Les deux extrémités sont taraudées (standard)
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- SérieCQS
Aperçu
- Tiges non rotatives aux deux extrémités du cylindre
- Taille de l’alésage : 12, 16, 20, 25 (mm)
- Courses de 5mm à 50mm selon la taille de l’alésage
- Montages : trou traversant/les deux extrémités sont taraudées, pied, bride
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion