Spécifications
Dimensions
- Taille du corps20
Détails
- Angle de rotation90 °
- Type de coussinCoussin d’air
- Type d’arbreArbre simple
Aperçu
- Profil bas
- Les arbres simple et double sont disponibles dans toutes les tailles
- Les interrupteurs automatiques 2 peuvent être montés du même côté
- Plage de réglage de l’angle rotatif : 350° à 370°
- Les options comprennent l’aimant, le type d’arbre, le style de filetage de l’orifice et le coussin d’air