Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage40 mm
- Accident vasculaire cérébral300 mm
Détails
- Changement automatiqueAucun
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin d’air
- Type de montageDe base
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Botte de tigeSans gaine de tige
- SérieCG1-Z
Aperçu
Description du fabricant
CG1BA40-300Z CG1, CYLINDRE D'AIR
- Extrémité de tige femelle disponible de série.
- Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
- Aucun filetage femelle de montage de tourillon
- Diverses options de support de montage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité