Motion
CG1BA40-500Z-XB6

SMC CORP OF AMERICA
CG1BA40-500Z-XB6

CG1-Z CG1BA40-500Z-XB6 avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10037974
N° MFRCG1BA40-500Z-XB6
Prix150.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG1BA40-500Z-XB6

CG1-Z CG1BA40-500Z-XB6 avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10037974
N° MFRCG1BA40-500Z-XB6
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
Prix150.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    500 mm

Détails

  • Changement automatique
    Aucun
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Fait sur commande
    Cylindre résistant à la chaleur (150°C)
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CG1BA40-500Z-XB6 CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage