Motion
CG1BA50-300Z-XB6

SMC
CG1BA50-300Z-XB6

CG1-Z CG1BA50-300Z-XB6 avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI10038037
N° MFRCG1BA50-300Z-XB6
Prix163.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC
CG1BA50-300Z-XB6

CG1-Z CG1BA50-300Z-XB6 avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI10038037
N° MFRCG1BA50-300Z-XB6
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
Prix163.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm

Détails

  • Changement automatique
    Aucun
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Fait sur commande
    Cylindre résistant à la chaleur (150°C)
  • Type de montage
    De base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CG1BA50-300Z-XB6 CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif