Motion
CG1FN100TF-125KZ-XC6

SMC CORP OF AMERICA
CG1FN100TF-125KZ-XC6

CG1-Z CG1FN100TF-125KZ-XC6 avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI10039891
N° MFRCG1FN100TF-125KZ-XC6
Prix367.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG1FN100TF-125KZ-XC6

CG1-Z CG1FN100TF-125KZ-XC6 avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI10039891
N° MFRCG1FN100TF-125KZ-XC6
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
Prix367.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    125 mm

Détails

  • Changement automatique
    Aucun
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Tige de piston et écrou d’extrémité de tige en acier inoxydable
  • Type de montage
    Bride avant
  • Filetage de port standard
    G
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Bâche résistante à la chaleur
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CG1FN100TF-125KZ-XC6 CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Aucun filetage femelle de montage de tourillon
  • Diverses options de support de montage

Les clients ont également acheté