Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Accident vasculaire cérébral250 mm
Détails
- Changement automatiqueAucun
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de montageBride avant
- Filetage de port standardG
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Botte de tigeSans gaine de tige
- Support d’extrémité de tigeJoint de joint d’articulation simple
- SérieCG1-Z
Aperçu
- Extrémité de tige femelle disponible de série.
- Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
- Aucun filetage femelle de montage de tourillon
- Diverses options de support de montage