Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage25 mm
- Accident vasculaire cérébral100 mm
Détails
- Changement automatiqueAucun
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de montageDe base, sans montage sur tourillon, filetage femelle
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Botte de tigeSans gaine de tige
- SérieCG1-Z
Aperçu
- Standard : à action unique, tige unique, rappel par ressort/extension
- Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40
- Accidents vasculaires cérébraux (mm) : 25 à 200
- Montages : base, pied, bride avant ou arrière, tourillon avant ou arrière, chape
- Interrupteur automatique compatible avec une variété de longueurs de fil de connexion