Motion
CG1ZN32-50SZ
CG1-Z CG1ZN32-50SZ avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10042203
N° MFRCG1ZN32-50SZ
Prix56.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CG1-Z CG1ZN32-50SZ avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10042203
N° MFRCG1ZN32-50SZ
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
Prix56.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Changement automatique
    Aucun
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    De base, sans montage sur tourillon, filetage femelle
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CG1ZN32-50SZ CG1, CYLINDRE D'AIR
  • Standard : à action unique, tige unique, rappel par ressort/extension
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40
  • Accidents vasculaires cérébraux (mm) : 25 à 200
  • Montages : base, pied, bride avant ou arrière, tourillon avant ou arrière, chape
  • Interrupteur automatique compatible avec une variété de longueurs de fil de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté