Motion
CG1ZN50-125Z-XB6

SMC CORP OF AMERICA
CG1ZN50-125Z-XB6

CG1-Z CG1ZN50-125Z-XB6 avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI10042345
N° MFRCG1ZN50-125Z-XB6
Prix124.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG1ZN50-125Z-XB6

CG1-Z CG1ZN50-125Z-XB6 avec diamètre de 50 mm
N° D’ARTICLE MI10042345
N° MFRCG1ZN50-125Z-XB6
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
Prix124.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    125 mm

Détails

  • Changement automatique
    Aucun
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Cylindre résistant à la chaleur (150°C)
  • Type de montage
    De base, sans montage sur tourillon, filetage femelle
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CG1ZN50-125Z-XB6 CG1, CYLINDRE D'AIR

Les clients ont également acheté