Motion
CG1ZN63TN-150Z

SMC CORP OF AMERICA
CG1ZN63TN-150Z

CG1-Z CG1ZN63TN-150Z avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI10042459
N° MFRCG1ZN63TN-150Z
Prix124.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG1ZN63TN-150Z

CG1-Z CG1ZN63TN-150Z avec diamètre de 63 mm
N° D’ARTICLE MI10042459
N° MFRCG1ZN63TN-150Z

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix124.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    63 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Changement automatique
    Aucun
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    De base, sans montage sur tourillon, filetage femelle
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Botte de tige
    Sans gaine de tige
  • Série
    CG1-Z

Aperçu

Description du fabricant
CG1ZN63TN-150Z CG1, CYLINDRE D'AIR

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good