Motion
CG5BA100TNSR-50

SMC CORP OF AMERICA
CG5BA100TNSR-50

CG5 CG5BA100TNSR-50 avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI10042632
N° MFRCG5BA100TNSR-50
Prix372.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG5BA100TNSR-50

CG5 CG5BA100TNSR-50 avec diamètre de 100 mm
N° D’ARTICLE MI10042632
N° MFRCG5BA100TNSR-50

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix372.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    100 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    Type de base
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CG5BA100TNSR-50 CG5, ACIER INOXYDABLE
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté