Motion
CG5BA40SV-50
CG5 CG5BA40SV-50 avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10042805
N° MFRCG5BA40SV-50
Prix155.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CG5 CG5BA40SV-50 avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10042805
N° MFRCG5BA40SV-50
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
Prix155.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Type de montage
    Type de base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CG5BA40SV-50 CG5, ACIER INOXYDABLE
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer