Motion
CG5BN25TFSR-50

SMC CORP OF AMERICA
CG5BN25TFSR-50

CG5 CG5BN25TFSR-50 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10043217
N° MFRCG5BN25TFSR-50
Prix65.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG5BN25TFSR-50

CG5 CG5BN25TFSR-50 avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10043217
N° MFRCG5BN25TFSR-50
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
Prix65.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Type de base
  • Filetage de port standard
    M5X0.8
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CG5BN25TFSR-50 CG5, ACIER INOXYDABLE
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique