Motion
CG5BN32SR-100

SMC CORP OF AMERICA
CG5BN32SR-100

CG5 CG5BN32SR-100 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10043261
N° MFRCG5BN32SR-100
Prix83.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CG5BN32SR-100

CG5 CG5BN32SR-100 avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10043261
N° MFRCG5BN32SR-100
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
Prix83.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Type de base
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CG5

Aperçu

Description du fabricant
CG5BN32SR-100 CG5, ACIER INOXYDABLE
  • Cylindre CG5-S à double action, tige unique
  • Toutes les pièces externes en acier inoxydable
  • Un grattoir spécial empêche l’eau de pénétrer dans le cylindre
  • Tailles d’alésage (mm) : 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
  • Capacité d’interrupteur automatique
How would you rate your experience?where 1 is Not good at all and 5 is Very good