Motion
CHDAB50-125-M9BWL

SMC CORP OF AMERICA
CHDAB50-125-M9BWL

Cylindre hydraulique
N° D’ARTICLE MI10045981
N° MFRCHDAB50-125-M9BWL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CHDAB50-125-M9BWL

Cylindre hydraulique
N° D’ARTICLE MI10045981
N° MFRCHDAB50-125-M9BWL
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHDAB50-125-M9BWL CYL, HYDRAULIQUE
  • Cylindre hydraulique basse pression de type tige d’attache
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160
  • Courses standard (mm) : 25 à 1500
  • 3.5MPa
  • 8 styles de montage
  • Le type de tube en aluminium est compatible avec un interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté