Motion
CHDAB80-400
CYL, HYDRAULIQUE
N° D’ARTICLE MI10045988
N° MFRCHDAB80-400
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYL, HYDRAULIQUE
N° D’ARTICLE MI10045988
N° MFRCHDAB80-400
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHDAB80-400 CYL, HYDRAULIQUE
  • Cylindre hydraulique basse pression de type tige d’attache
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160
  • Courses standard (mm) : 25 à 1500
  • 3.5MPa
  • 8 styles de montage
  • Le type de tube en aluminium est compatible avec un interrupteur automatique

Les clients ont également acheté