Motion
CHDAF100-100-M9PSAPCS

SMC CORP OF AMERICA
CHDAF100-100-M9PSAPCS

CYL, HYDRAULIQUE
N° D’ARTICLE MI10046000
N° MFRCHDAF100-100-M9PSAPCS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CHDAF100-100-M9PSAPCS

CYL, HYDRAULIQUE
N° D’ARTICLE MI10046000
N° MFRCHDAF100-100-M9PSAPCS
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHDAF100-100-M9PSAPCS CYL, HYDRAULIQUE
  • Cylindre hydraulique basse pression de type tige d’attache
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160
  • Courses standard (mm) : 25 à 1500
  • 3.5MPa
  • 8 styles de montage
  • Le type de tube en aluminium est compatible avec un interrupteur automatique
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer