Motion
CHDAF80-1000-M9NZ

SMC CORP OF AMERICA
CHDAF80-1000-M9NZ

CYL, HYDRAULIQUE
N° D’ARTICLE MI10046060
N° MFRCHDAF80-1000-M9NZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CHDAF80-1000-M9NZ

CYL, HYDRAULIQUE
N° D’ARTICLE MI10046060
N° MFRCHDAF80-1000-M9NZ
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHDAF80-1000-M9NZ CYL, HYDRAULIQUE
  • Cylindre hydraulique basse pression de type tige d’attache
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160
  • Courses standard (mm) : 25 à 1500
  • 3.5MPa
  • 8 styles de montage
  • Le type de tube en aluminium est compatible avec un interrupteur automatique
Aidez-nous à améliorer ce produit