Motion
CHDAF80-100J
CYLINDRE, HYDRAULIQUE, BIELLETTE
N° D’ARTICLE MI10046061
N° MFRCHDAF80-100J
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE, HYDRAULIQUE, BIELLETTE
N° D’ARTICLE MI10046061
N° MFRCHDAF80-100J
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHDAF80-100J CYLINDRE, HYDRAULIQUE,
  • Cylindre hydraulique basse pression de type tige d’attache
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160
  • Courses standard (mm) : 25 à 1500
  • 3.5MPa
  • 8 styles de montage
  • Le type de tube en aluminium est compatible avec un interrupteur automatique
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon