Aperçu
Description du fabricant
CHDAL63-100-M9PSAPCS CYL, HYDRAULIQUE
- Cylindre hydraulique basse pression de type tige d’attache
- Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160
- Courses standard (mm) : 25 à 1500
- 3.5MPa
- 8 styles de montage
- Le type de tube en aluminium est compatible avec un interrupteur automatique
Help us improve this product
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité