Motion
CHDAWB63-125
CYL, HYDRAULIQUE
N° D’ARTICLE MI10046096
N° MFRCHDAWB63-125
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYL, HYDRAULIQUE
N° D’ARTICLE MI10046096
N° MFRCHDAWB63-125
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHDAWB63-125 CYL, HYDRAULIQUE
  • Cylindre hydraulique basse pression de type tige d’attache, bielle à double action
  • Tailles d’alésage (mm) : 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160
  • Accident vasculaire cérébral (mm) : 25 à 1200
  • Pression nominale 3.5MPa
  • 5 styles de montage
  • Le type de tube en aluminium est autocommutateur capable jusqu’à la taille d’alésage 100mm
Aidez-nous à améliorer ce produit

Vous pourriez également aimer