Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage10 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de montageDe base
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieCJ2-Z
Aperçu
Description du fabricant
CJ2WB10-100Z CYLINDRE, AIR
- Tiges aux deux extrémités du cylindre
- Tailles d’alésage : 10, 16 (mm)
- Accidents vasculaires cérébraux de 15mm à 200mm
- Montages : de base, pied, bride avant
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité