Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage10 mm
Details
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de montagePied simple
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- SérieCJ2-Z
Aperçu
Description du fabricant
CJ2WL10-30Z CYLINDRE, AIR
- Tiges aux deux extrémités du cylindre
- Tailles d’alésage : 10, 16 (mm)
- Accidents vasculaires cérébraux de 15mm à 200mm
- Montages : de base, pied, bride avant
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion