Motion
CJ2YD10-15Z
CYLINDRE ROND CJ2-Z avec diamètre de 10 mm
N° D’ARTICLE MI10048776
N° MFRCJ2YD10-15Z
Prix37.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE ROND CJ2-Z avec diamètre de 10 mm
N° D’ARTICLE MI10048776
N° MFRCJ2YD10-15Z
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
Prix37.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    10 mm

Détails

  • Pays d’origine
    CN
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Double chape
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    CJ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CJ2YD10-15Z CYLINDRE, AIR
  • Double action, tige unique
  • Taille de l’alésage : (mm) 10, 16
  • Course standard : (mm) 15, 30, 45, 60, 75, 100, 125, 150, 175, 200
  • Pression de service minimale : 0.03MPa

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif