Spécifications
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de produitCylindres pneumatiques à goupille
- SérieCKQ
Aperçu
Description du fabricant
CYLINDRE CKQPDA50TN-198RAHS , PINCE
- Cylindre à pince à broche avec positionnement et serrage en même temps
- 55 types de goupilles de guidage
- 4 types de carrosserie pour un large éventail de conditions d’installation
- Mécanisme de verrouillage en option
- Un réglage précis de la hauteur de serrage est possible en choisissant le avec type de cale
- Plage de réglage : 0.5 à 3mm
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité