Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de produitCylindres pneumatiques verrouillables
- SérieCLK
Aperçu
Description du fabricant
CYLINDRE À PINCE CLK2PB63TN-100YA-B-P
- Type d’aimant puissant
- Taille de l’alésage (mm) : 40-63
- Accident vasculaire cérébral (mm) : 50-150
- Peut être verrouillé à n’importe quelle position dans toute la course
- Il est possible de sélectionner le verrouillage par rétraction et le verrouillage par extension
- Tuyauterie non requise pour le déverrouillage
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité