Motion
CM2B25-25Z-XB6

SMC CORP OF AMERICA
CM2B25-25Z-XB6

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10061522
N° MFRCM2B25-25Z-XB6
Prix67.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CM2B25-25Z-XB6

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10061522
N° MFRCM2B25-25Z-XB6

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix67.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Cylindre résistant à la chaleur (−10 à 150°C)
  • Type de montage
    De base (à double face)
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CM2B25-25Z-XB6 CYLINDRE, AIR
  • Cylindre à tige unique à double action
  • Température élevée (XB6) Tailles d'alésage (mm) 20, 25, 32, 40
  • Tailles d'alésage basse température (XB7) (mm) 20, 25, 32, 40
  • Plage de température ambiante basse (XB7) -40 à 70°C
  • Plage de température ambiante élevée (XB6) -10 à 150°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon