Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Accident vasculaire cérébral100 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Fait sur commandeCylindre résistant à la chaleur (−10 à 150°C)
- Type de montageManille simple
- Nombre de commutateurs2
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Filetage de l’extrémité de la tigeExtrémité de tige mâle
- SérieCM2-Z
- TypePneumatique
Aperçu
- Cylindre à tige unique à double action
- Température élevée (XB6) Tailles d'alésage (mm) 20, 25, 32, 40
- Tailles d'alésage basse température (XB7) (mm) 20, 25, 32, 40
- Plage de température ambiante basse (XB7) -40 à 70°C
- Plage de température ambiante élevée (XB6) -10 à 150°C