Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Accident vasculaire cérébral75 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de montageManille simple
- Nombre de commutateurs2
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Filetage de l’extrémité de la tigeExtrémité de tige mâle
- SérieCM2-Z
- TypePneumatique
Aperçu
- Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40
- Course standard : 25, 50, 75, 10, 125, 150, 200, 250
- Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
- Extrémité de tige femelle disponible en standard