Motion
CM2C40-50Z-V-XB7

SMC CORP OF AMERICA
CM2C40-50Z-V-XB7

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10062677
N° MFRCM2C40-50Z-V-XB7
Prix176.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CM2C40-50Z-V-XB7

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10062677
N° MFRCM2C40-50Z-V-XB7
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
Prix176.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Fait sur commande
    Cylindre résistant au froid (−40 à 70°C)
  • Type de montage
    Manille simple
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation simple
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CM2C40-50Z-V-XB7 CYLINDRE, AIR
  • Cylindre à tige unique à double action
  • Température élevée (XB6) Tailles d'alésage (mm) 20, 25, 32, 40
  • Tailles d'alésage basse température (XB7) (mm) 20, 25, 32, 40
  • Plage de température ambiante basse (XB7) -40 à 70°C
  • Plage de température ambiante élevée (XB6) -10 à 150°C

Vous pourriez également aimer