Motion
CM2KWF25-50Z
CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10063731
N° MFRCM2KWF25-50Z
Prix72.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10063731
N° MFRCM2KWF25-50Z
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
Prix72.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Bride
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CM2KWF25-50Z CYLINDRE, AIR
  • Cylindre pneumatique à double tige, à double action, non rotatif
  • Tailles d’alésage (mm) : ø20, ø25, ø32, ø40
  • Pare-chocs ou coussin d’air en caoutchouc
  • Compact et léger
  • Capacité d’interrupteur automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté