Motion
CM2RKA40-300FZ

SMC CORP OF AMERICA
CM2RKA40-300FZ

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10064170
N° MFRCM2RKA40-300FZ
Prix119.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CM2RKA40-300FZ

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10064170
N° MFRCM2RKA40-300FZ
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
Prix119.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    300 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Style de montage inférieur
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige femelle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CM2RKA40-300FZ CYLINDRE, AIR
  • Montage direct : tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40 (mm)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 25mm à 300mm
  • Montages : directement vers le bas ou l’avant
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon