Motion
CM2V25-75Z-NW

SMC CORP OF AMERICA
CM2V25-75Z-NW

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10064379
N° MFRCM2V25-75Z-NW
Prix97.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CM2V25-75Z-NW

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10064379
N° MFRCM2V25-75Z-NW
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
Prix97.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    75 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Manille intégrale, 90°
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Support pivotant
    Expédié ensemble avec le produit, non assemblé
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation double
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CM2V25-75Z-NW CYLINDRE, AIR
  • Extrémité de tige femelle disponible de série.
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40
  • Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
  • Longueur totale raccourcie avec type bossé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté