Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage32 mm
- Accident vasculaire cérébral300 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de coussinCoussin d’air
- Type de montageStyle du pied axial
- Nombre de commutateurs2
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Filetage de l’extrémité de la tigeExtrémité de tige mâle
- SérieCM2-Z
- TypePneumatique
Aperçu
- Extrémité de tige femelle disponible de série.
- Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40
- Réglage fin et facile de la position de l’interrupteur automatique
- Longueur totale raccourcie avec type bossé