Motion
CM2XD25-100Z
C(D)M2X-Z, cylindre basse vitesse, à double effet, tige simple
N° D’ARTICLE MI10064588
N° MFRCM2XD25-100Z
Price$86.11/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C(D)M2X-Z, cylindre basse vitesse, à double effet, tige simple
N° D’ARTICLE MI10064588
N° MFRCM2XD25-100Z
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
Price$86.11/each

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Details

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Double épaule
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CM2XD25-100Z CYLINDRE, AIR
  • CM2, type à faible friction
  • Montages : 12 options disponibles
  • Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40mm
  • Courses allant jusqu’à 300mm en standard
  • Capacité d’interrupteur automatique