Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage20 mm
- Accident vasculaire cérébral200 mm
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Type de montageVisière intégrale
- Nombre de commutateurs2
- Filetage de port standardRc
- Type de produitCylindres pneumatiques réparables à corps rond
- Filetage de l’extrémité de la tigeExtrémité de tige mâle
- SérieCM2-Z
- TypePneumatique
Aperçu
- CM2, type à faible friction
- Montages : 12 options disponibles
- Tailles d’alésage : 20, 25, 32, 40mm
- Courses allant jusqu’à 300mm en standard
- Capacité d’interrupteur automatique