Motion
CM2YBZ32-125Z

SMC CORP OF AMERICA
CM2YBZ32-125Z

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10064678
N° MFRCM2YBZ32-125Z
Prix79.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CM2YBZ32-125Z

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10064678
N° MFRCM2YBZ32-125Z
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
Prix79.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    125 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Coupe patronale/de base
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CM2YBZ32-125Z CYLINDRE, AIR
  • Pression de service minimum 0.02MPa
  • Double action, tige simple
  • Tailles d’alésage : (mm) 20, 25, 32, 40
  • Accident vasculaire cérébral : (mm) 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
  • Diverses options de montage

Vous pourriez également aimer