Motion
CM2YE25TN-100Z-NV

SMC CORP OF AMERICA
CM2YE25TN-100Z-NV

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10064710
N° MFRCM2YE25TN-100Z-NV
Prix123.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CM2YE25TN-100Z-NV

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10064710
N° MFRCM2YE25TN-100Z-NV
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
Prix123.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Visière intégrale
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Support pivotant
    Support pivotant, livré avec le produit
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation simple
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CM2YE25TN-100Z-NV CYLINDRE, AIR
  • Pression de service minimum 0.02MPa
  • Double action, tige simple
  • Tailles d’alésage : (mm) 20, 25, 32, 40
  • Accident vasculaire cérébral : (mm) 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
  • Diverses options de montage

Vous pourriez également aimer