Motion
CM2YT40TN-150Z-NW

SMC CORP OF AMERICA
CM2YT40TN-150Z-NW

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10064758
N° MFRCM2YT40TN-150Z-NW
Prix187.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CM2YT40TN-150Z-NW

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 40 mm
N° D’ARTICLE MI10064758
N° MFRCM2YT40TN-150Z-NW
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
Prix187.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    150 mm

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de montage
    Tourillon de tête
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Support pivotant
    Support pivotant, livré avec le produit
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Support d’extrémité de tige
    Joint de joint d’articulation double
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
CM2YT40TN-150Z-NW CYLINDRE, AIR
  • Pression de service minimum 0.02MPa
  • Double action, tige simple
  • Tailles d’alésage : (mm) 20, 25, 32, 40
  • Accident vasculaire cérébral : (mm) 25, 50, 75, 100, 125, 150, 200, 250, 300
  • Diverses options de montage

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon