Motion
CQ2L50TN-75DZ-XB6

SMC CORP OF AMERICA
CQ2L50TN-75DZ-XB6

Cylindre pneumatique compact - Alésage de 50 mm, course de 75 mm
N° D’ARTICLE MI10074020
N° MFRCQ2L50TN-75DZ-XB6
Prix105.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CQ2L50TN-75DZ-XB6

Cylindre pneumatique compact - Alésage de 50 mm, course de 75 mm
N° D’ARTICLE MI10074020
N° MFRCQ2L50TN-75DZ-XB6
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
Prix105.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    75 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série de cylindres
    CQ2-Z
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Montage au pied
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    CQ2-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE COMPACT CQ2L50TN-75DZ-XB6 ,
  • Cylindre à tige unique à double action
  • Tailles d’alésage à haute température (XB6) (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Tailles d’alésage basse température (XB7) (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40
  • Plage de course standard (mm) : 5 à 100
  • Filetages d'orifice : M (alésage 12 à 25 ); Rc, NPT ou G (alésage 32 à 100 )
  • Plage de température ambiante en option basse température (XB7) -40 à 70°C
  • Plage de température ambiante en option haute température (XB6) -10 à 150°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon