Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de produitCylindres pneumatiques de biellette
- SérieCS2
Aperçu
- Double action, tige simple XC9, XC10, XC11
- L’option XC9 a une course réglable dans le sens de la rétraction
- XC10 est une course double avec 4 positions (type tige double)
- XC11 est à double course avec 3 positions (type tige chanteuse)
- Tailles d’alésage (mm) : 125, 140, 160
- Variété d’interrupteurs et de longueurs de fil de connexion