Spécifications
Details
- Pays d’origineJP
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- SérieCX2
Aperçu
Description du fabricant
CYLINDRE CX2N25TN-75 , UNITÉ À GLISSIÈRE PNEUMATIQUE
- Tailles d’alésage : 10, 15, 25mm
- Précision non rotative : ± 0.1° (alésage de 10 mm), ± 0.02° (alésage de 25 mm)
- Option de course réglable, plage de réglage de +2 à -25 mm
- Option de tige de piston creuse
- Capacité d’interrupteur automatique
- Type air-hydro disponible
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité