Motion
CXSL15-100-Z73

SMC CORP OF AMERICA
CXSL15-100-Z73

CYLINDRE GUIDÉ CXS avec roulement à coussinet à billes
N° D’ARTICLE MI10080712
N° MFRCXSL15-100-Z73
Prix266.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
CXSL15-100-Z73

CYLINDRE GUIDÉ CXS avec roulement à coussinet à billes
N° D’ARTICLE MI10080712
N° MFRCXSL15-100-Z73

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix266.46 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de tuyauterie
    Tuyauterie standard
  • Filetage de port standard
    Rc 1/8
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Série
    CXS

Aperçu

Description du fabricant
CXSL15-100-Z73 CYLINDRE, AIR
  • Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 mm
  • Précision non rotative : ± 0.1°
  • Plage de réglage de course : 0 à -5 mm
  • Capacité d’interrupteur automatique

Les clients ont également acheté