Spécifications
Détails
- RoulementsRoulement coulissant
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Type de tuyauterieTuyauterie standard
- Filetage de port standardRc 1/8
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- SérieCXS
Aperçu
Description du fabricant
CXSM15-40-Y59AL CYLINDRE, AIR
- Tailles d’alésage : 6, 10, 15, 20, 25, 32 mm
- Précision non rotative : ± 0.1°
- Plage de réglage de course : 0 à -5 mm
- Capacité d’interrupteur automatique