Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter32 mm
- Accident vasculaire cérébral90 mm
Details
- RoulementsRoulement coulissant
- Pays d’origineJP
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Type de tuyauterieTuyauterie standard
- Filetage de port standardRc 1/8
- Type de produitCylindres pneumatiques guidés
- SérieCXS
Aperçu
Description du fabricant
CXSM32-90A CYLINDRE, AIR
- Tailles d’alésage : 20, 25, 32 mm
- Précision non rotative : ± 0.1°
- Plage de réglage de course : 0 à -5 mm
- Capacité d’interrupteur automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité